Skruetrækkersæt XL, kuglehoved i holder 8- stk. 2-10 mm

Art.-nr.: 1523988
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1523988
    EAN/GTIN 4010886815038
    Producentnummer 1523988
    L-nummer L60160 346

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til sekskantskruer, ekstra lange, med kugleende
    Metrisk
    Fasede arbejdsender forenkler indsættelse i skruehovedet
    Kromvanadiumstål 59CrV4, forkromet
    Strålen er hærdet for lang levetid
    Stålets ubrudte korn - fuld styrke, sejhed og elasticitet
    I blå plastindstiksholder (LDPE)

    Egenskab:

    • Bladets form: Sekskantet
    • Samlet bredde [mm]: 75 mm
    • Samlet højde [mm]: 23 mm
    • Samlet længde [mm]: 230 mm
    • Materiale: 59CrV4
    • Overflade: forkromet
    • 1000 V isoleret: ingen
    • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
    • anti-magnetisk: ingen
    • Design med lav gnist: ingen
    • Farvekodning: ingen
    • Håndtag til rådighed: ingen
    • Hætte kan drejes: ingen
    • Kuglehoved: ja
    • Slagkappe: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven