Patronnøgle 3-arm 95-165 mm

Art.-nr.: 1523651
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1523651
EAN/GTIN 4036976111378
Producentnummer 1523651
L-nummer L60160 2254

Betegnelse

Beskrivelse:

Særligt velegnet til at løsne fastsiddende granulatpatroner fra tryklufttørrere på erhvervskøretøjer, med højre eller venstre gevind
Stort spændeområde (fra 95 til 165 mm)
GEDORE patronnøglen kan også bruges som en oliefilternøgle
Forzinket og lasergraveret
1/2″ firkantet drev.

Egenskab:

  • Spændebredde (min.): 95 mm
  • Spændebredde (max.): 165 mm
  • Anvendelse/anvendelse: Særligt velegnet til at løsne fastsiddende granulatpatroner fra tryklufttørrere på erhvervskøretøjer, med højre eller venstre gevind
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven