4-vejs-stretch håndværkerbukser C56

Art.-nr.: 152216459933C56
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
Farve schwarz / gelb
Konfektionsstørrelse DE 56
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 152216459933C56
EAN/GTIN 7330509724002
Producentnummer 152216459933C56

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch 230 g/m²

Lommer
Lårlomme med bælge, klap- og pennelomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-lomme

Baglommer med bælge, forstærket
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Nagellommer - med værktøjsholdere og en ekstra lomme med lynlås
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Lommer med bælge, pennelomme og knivlomme. Låg med skjult magnetknap

Detaljer
Udtagelig ID-lomme
Knivholder med knap
Gylp med lynlås i plast
Metalknapper
D-ring i taljen
Indvendig bensøm med dobbeltsyning
Bred løkke bagpå, To løkker i siderne med knap til hammerholder

Finish
Lårbund med CORDURA®-forstærkning, Benbundssnor med trykknap

Refleks
Refleksdetalje på benene

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, CORDURA® forstærkede søgelommer, baglommer, lineallomme, benlommer, knæ og sømkant

Funktionalitet
4-vejs stretch, Meshpanel bag på knæet

Beskrivelse:

  • Håndværkerbukser fremstillet af et lettere 4-vejsstretchstof, der giver den ultimative komfort
  • Bukserne har en slankere pasform og et strammere look, og den elastiske linning giver komfort hele dagen
  • Med CORDURA®-stretch knæbindslommer med åbning forneden, hylsterlommer, hvoraf den ene er med lynlås, bælgelommer bagpå, hvoraf den ene er med lynlås, en lineallomme og en hammerholderlomme på begge sider. Mesh-indsatsen bag på knæene giver øget ventilation, hvilket er yderst velkomment på lange, anstrengende arbejdsdage

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven