Vogn med paneler i endeplade

Art.-nr.: 1522
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Vogn med fire sider

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1522
EAN/GTIN 4017976015224
Producentnummer 1522
L-nummer L90080 444

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Stålrør og stålprofiler svejset, pulverlakeret RAL 5007, platform af afledt træmateriale, overflade bøgedekor. 2 endevægge af trådnet 50 x 50 x 4 mm, 500 mm høje vægge. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbart område (mm): 700
Platformshøjde (mm): 270
Samlet længde (mm): 1180
Samlet bredde (mm): 709
Samlet højde (mm): 990
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven