Drejningsmomentnøgle DREMOMETER DX Z A+S 28Z 520-1000 Nm

Art.-nr.: 1521977
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1521977
    EAN/GTIN 4002805922514
    Producentnummer 1521977
    L-nummer L60160 1555

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Tekniske fordele/funktion:
    Låsning og sikring (A+S) udelukker utilsigtet eller manipuleret justering, hvilket giver brugeren større processikkerhed
    Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. Kalibreret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
    Letvægt, men alligevel robust (da huset er fremstillet af ét stykke aluminium) og ufølsomt, meget værkstedsvenligt
    Afhængigt af værktøjsanvendelsen kan der foretages både fremadrettet (f.eks. glideskruenøgle) og bagudrettet (f.eks. skruenøgle) justering. (f.eks. gaffelnøgle) eller til siden (f.eks. omvendbar ratschet- og stiknøgle)
    Betjening kun i midten af håndtaget - brug ikke et forlængerrør, da værdierne ellers kan forskydes (undtagen model DXZ - her blev DREMOMETERet kalibreret og justeret med forlængerrøret)
    Betjening kun med påsætteligt værktøj med en ensartet stingstørrelse - ellers kan værdierne forskydes. Kontroller, at certifikatet er forsynet med en måler. Brug kun GEDORE Original Tilbehør
    Stort værktøjsholdertværsnit på spidsen overfører maksimale drejningsmomenter
    Ekstremt lavt slid på grund af reduceret kraft fra håndtagsmekanismen
    Smidte håndtagskæde fra virksomhedens egen kvalitetssmedje
    Højeste præcision selv ved kraftig kontinuerlig brug
    Nemt betjening - hurtig og sikker tilspænding af drejningsmomentet
    Ben nem justering på grund af den attraktive, ufravigelige justeringsknap på spidsen, ufravigelig justeringsknap i enden af håndtaget
    Med testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2: 2017, sporbar til den nationale standard via virksomhedens eget DAkkS laboratorium
    Fiks trimmer til serieproduktion, hvor der altid skal strammes med samme værdi
    Hvis der kræves en fast fabriksindstilling, skal N-m-værdien angives ved bestilling (pris på forespørgsel).

    Egenskab:

    • Afstand hus - midterdrev [mm]: 18 mm
    • Drevetype/drev: Drivende ende
    • Tilspændingsretning: venstre og højre
    • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
    • Bredde af pick-up [mm]: 28 mm
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 380 lbf ft - 730 lbf ft
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 520 Nm - 1000 Nm
    • Drejningsnøgle type:
      • DXZ
      • A+S
    • Anvendelsesområde:
      • Montering
      • Seriemontering
      • Fabrikation
    • Samlet bredde [mm]: 45 mm
    • Samlet højde [mm]: 35 mm
    • Samlet længde [mm]: 1.319 mm
    • Løftestangslængde drivside [mm]: 57 mm
    • Håndtagslængde håndtagsside [mm]: 796 mm
    • Kalibreringslængde [mm]: 1221 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 45,0 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 35 mm
    • Materiale: Aluminiumslegering
    • Præcision: +/- 3 %
    • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Sikring: Pin-lås
    • Skalainddeling: 10
    • Skalainddeling [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Skalainddeling [Nm]: 10 Nm
    • Skala type: Dobbelt
    • Stingstørrelse [metrisk]: 75,0 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Fast indstilling: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen
    • Målgrupper:
      • Automotive
      • Industriel
      • Byggeri og handel
      • Militær
      • Maskiner
      • Ejernbaner
      • Olie og gas

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven