• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Craftsman piratbukser 4-vejs stretch sort/mørk grå C46

Art.-nr.: 152116459998C46
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
Farve schwarz / dunkelgrau
Konfektionsstørrelse DE 46
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 152116459998C46
EAN/GTIN 7330509833674
Producentnummer 152116459998C46

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch 230 g/m²

Lommer
Benlomme med bælge, klap- og pennelomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-lomme

Baglommer med bælge, forstærket
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Nagellommer - med værktøjsholdere og en ekstra lomme med lynlås
Udvendig knæbeskyttelseslomme, Stretchmateriale både indvendigt og udvendigt for bedre ergonomisk pasform
Lommer med bælge, pennelomme og knivlomme. Låg med skjult magnetknap

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Knivholder med knap
Plastik lynlås gylp
Metal knapper
D ring i taljen
Indvendig bensøm med dobbeltsyning
Bred løkke bagpå, To løkker i siderne med knap til hammerholder

Refleks
Refleksdetalje på benene

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, CORDURA® forstærkede sømlommer, baglommer, lineallomme, benlommer og knæ

Funktionalitet
4-vejs stretch, Mesh panel bag på knæ

Beskrivelse:

  • Piratbukser i et lidt tyndere 4-vejs stretchmateriale, der giver den ultimative komfort, og for en endnu mere behagelig følelse er der elastikker i taljebåndet
  • Har knæbeskyttelseslomme med CORDURA® stretch med åbning i bunden, søgelommer, hvoraf den ene har lynlås, baglommer med bælge, lineallomme og løkke til hammerholder på både venstre og højre side

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven