Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret RAL 5007, platform af træværk, overflade bøgedekor. 2 endevægge af trådnet 50 x 50 x 4 mm, 500 mm høje vægge. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk 200 x 40 mm, nav med kuglelejer med dybe riller. Bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Platformshøjde (mm): 270
Samlet længde (mm): 1180
Samlet bredde (mm): 609
Samlet højde (mm): 990
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3