Højspændingsværktøjssæt ∙ isoleret 0,4 x 2,5 - 0,8 x 4 ∙ 6 - 22 ∙ M8 - M12 ∙ PH1 - PH3 ∙ T20 - T30 kærvprofil, krydskærvprofil PH, indvendig TORX® -profil, indvendig flertandsprofil XZN, udvendig Se

Art.-nr.: 150/52
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
Artikelnummer 150/52
EAN/GTIN 4000896247578
Producentnummer 150/52
L-nummer L60140 5721

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I en hjulkasse
  • Fælles udvikling med en af de førende bilproducenter og i samarbejde med TÜV-SÜD
  • Overflade: Beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Downforce: Slidprofil, tværfordybningsprofil ph, indvendig TORX-profil, indvendig flertandsprofil XZN, udvendig sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,4 x 2,5 - 0,8 x 4 ∙ 6 - 22 ∙ M8 - M12 ∙ PH1 - PH3 ∙ T20 - T30
  • Antal værktøjer: 52

Leveringsomfang:

  • 196V-10/5
  • 196V-20/5
  • 200-1
  • 200-2
  • 200-3
  • 759N-2VDE
  • 810VDE-25
  • 810VDE-30
  • 810VDE-35
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 810VDE-PH3
  • 810VDE-T20
  • 810VDE-T25
  • 810VDE-T30
  • 880KV-6
  • 880KV-7
  • 880KV-8
  • 880KV-9
  • 880KV-10
  • 880KV-11
  • 880KV-12
  • 880KV-13
  • 880KV-14
  • 880KV-16
  • 880KV-17
  • 880KV-18
  • 880KV-19
  • 880KV-20
  • 880KV-22
  • 8808LG-8KV
  • 8808LG-10KV
  • 8808LG-12KV
  • 8816KV
  • 8821KV-3
  • 8821KV-5
  • 1802VDE-22
  • 1804VDE-33
  • 1816VDE-22
  • 1841BVDE-33
  • 1850VDE-44
  • 2156VDE-2

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven