Værktøjssæt ∙ isoleret ∙ firkantet 12,5 mm (1/2 tomme) ∙ udvendig sekskantprofil, udvendig dobbelt sekskantprofil, udvendig sekskantprofil, slidset profil, tværsnittet profil PH ∙ 44

Art.-nr.: 150/39
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150/39
EAN/GTIN 4000896239641
Producentnummer 150/39
L-nummer L60140 5384

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Arbejde på højspændingssystemer
  • I HAZET L-BOXX er alle værktøjer lige ved hånden
  • Aktivering af strømførende komponenter såsom Batterier, kondensatorer eller distributører
  • Brugen af to beskyttende isolerede forlængelser muliggør f.eks. problemfri og sikker installation og fjernelse af batteriet
  • Maksimal sikkerhed gennem konstant kvalitetskontrol af værktøjet
  • Til e-trucks fra f.eks. MERCEDES-BENZMANDAFRenaultSCANIAVolvo samt elektriske bybusser såsom MERCEDES-BENZMANVDL ∙ IVECO ∙ SOLARIS ∙ VOLVO ∙ SCANIA ∙ BYD ∙ SILEO ∙ LIKKER ∙ COBUS ∙ MELLOR ∙ KARSAN ∙ IRIZAR ∙ EBUSCO ∙ TEMSA ∙ EURABUS ∙ EASYMILE ∙ NAVJA ∙ LOKALE MOTORER ∙ HEULIEZ
  • Overflade: Beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Udvendig sekskant trækprofil, udvendig dobbelt sekskant profil, udvendig sekskant profil, slidprofil, krydskæringsprofil ph
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,4 x 2,5 - 0,8 x 4 ∙ 13 - 19 ∙ PH1 - PH3
  • Mål / længde: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Beskyttende isolering op til 1000V.
  • Antal værktøjer: 39

Leveringsomfang:

  • 196V-10/5
  • 196V-20/5
  • 450KV-13
  • 450KV-17
  • 450KV-19
  • 630KV-13
  • 630KV-17
  • 630KV-19
  • 810VDE-25
  • 810VDE-30
  • 810VDE-35
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 810VDE-PH3
  • 900KV-13
  • 900KV-14
  • 900KV-15
  • 900KV-16
  • 900KV-17
  • 900KV-19
  • 916KV
  • 917KV-5
  • 918KV-10
  • 1802VDE-22
  • 1804VDE-33
  • 1816VDE-22
  • 1841BVDE-33
  • 1850VDE-44
  • 1860VDE-11
  • 2156VDE-2

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven