Værktøjssæt ∙ isoleret ∙ firkant 10 mm (3/8 tomme) ∙ udvendig sekskantprofil, udvendig dobbelt sekskantprofil, slidprofil, krydsslidprofil PH ∙ 445 mm x 358 mm x 152 mm

Art.-nr.: 150/27
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150/27
EAN/GTIN 4000896245550
Producentnummer 150/27
L-nummer L60140 5652

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Universelt anvendelig til alt arbejde på højspændingssystemer i håndværk ∙ industri ∙ elektriske og hybridkøretøjer
  • I HAZET L-BOXX er alle værktøjer lige ved hånden
  • Produceret i henhold til aktuelle din-specifikationer - optimal beskyttelse og højeste sikkerhed gennem konstant kvalitetskontrol
  • Fordybning til eftermontering med momentnøgle med 3tilspændingsmoment8″ ∙ beskyttende isoleret 5109KV (5 - 25 Nm)
  • Overflade: Beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Udvendig sekskant profil, udvendig dobbelt sekskant profil, slidset profil, krydskærv profil ph
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,4 x 2,5 - 0,8 x 4 ∙ 13 - 19 ∙ PH1 - PH2
  • Mål / længde: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Beskyttende isolering op til 1000V.
  • Antal værktøjer: 27

Leveringsomfang:

  • 450KV-13
  • 450KV-17
  • 450KV-19
  • 630KV-13
  • 630KV-17
  • 630KV-19
  • 810VDE-25
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 880KV-13
  • 880KV-14
  • 880KV-16
  • 880KV-17
  • 880KV-19
  • 8816KV
  • 8821KV-5
  • 1802VDE-22
  • 1804VDE-33
  • 1816VDE-22
  • 1850VDE-44
  • 2156VDE-2

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven