{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 80 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 334 | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 25 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Morsekonus MK | 4 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,35 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150860 80 | |
EAN/GTIN | 4045197087454 | |
Producentnummer | 150860 80 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Konusforsænker form D 60° 80 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.987,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.525,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
1.735,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 80 | 80 | 80 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 200 | 190 | 190 |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 | 90 | 90 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 25 | 22 | 22 |