Konusforsænker form D 60° 31,5 mm

Art.-nr.: 150860 31,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 334
  • Skaft: Morsekonus

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 31,5 mm
Belægning ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Antal skær Z 3
Norm DIN 334
Skaft Morsekonus
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 10 mm
Samlet længde L 118 mm
Morsekonus MK 2
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,2 mm/o
Farvering uden
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150860 31,5
EAN/GTIN 4045197087416

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
CuZn
N
65
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Indtil str. 31,5 er spånrummene helslebne. Forsænkningskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri. Derved opnås samme lette og vibrationsfrie snit som ved afgratning eller forsænkning.

Anvendelse:

Til vibrationsfri sænkning og afgratning.
Særlig velegnet til forsænkning af gevindkernehuller og forsænkninger ved værktøjs- og maskinfremstilling.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven