Konusforsænker form D 60°, ubelagt, ⌀ DC: 16mm

Art.-nr.: 150860 16
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Antal skær Z: 3
  • Standard: DIN 334
  • Skaft: Morsekonus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 16 mm
Belægning ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Antal skær Z 3
Standard DIN 334
Skaft Morsekonus
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 4 mm
Samlet længde L 90 mm
Morsekonus MK 1
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,14 mm/o
Farvering uden
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150860 16
EAN/GTIN 4045197087393
Producentnummer 150860 16

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
CuZn
N
65
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Indtil str. 31,5 er spånrummene helslebne. Forsænkningskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri. Derved opnås samme lette og vibrationsfrie snit som ved afgratning eller forsænkning.

Anvendelse:

Til vibrationsfri sænkning og afgratning.
Særlig velegnet til forsænkning af gevindkernehuller og forsænkninger ved værktøjs- og maskinfremstilling.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven