{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 6,3 mm | |
Belægning | TiN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 334 | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,6 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150840 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197087263 | |
Producentnummer | 150840 6,3 |