Konusforsænker, form C 60° 16 mm

Art.-nr.: 150840 16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 334
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 16 mm
Belægning TiN
Konusforsænkerspidsvinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Antal skær Z 3
Norm DIN 334
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 4 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,14 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150840 16
EAN/GTIN 4045197087300
Producentnummer 150840 16

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
85
Aluminium (med korte spåner)
N
40
Alu > 10% Si
N
25
Stål < 500 N/mm²
P
34
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Helslebne spånrum. Forsænkningskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri.
Derved opnås samme lette og vibrationsfrie snit som ved afgratning eller forsænkning.

Anvendelse:

Til vibrationsfri sænkning og afgratning.
Særlig velegnet til forsænkning af gevindkernehuller og forsænkninger ved værktøjs- og maskinfremstilling.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven