Fiberskive 125x22 mm A-B02 V A16 grundstål/ikke-jernholdigt metal/træ

Art.-nr.: 150468
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150468
EAN/GTIN 9003171504682
Producentnummer 150468

Betegnelse

Beskrivelse:

Afhængigt af kornstørrelse bruges Basic fiberskiverne til forskellige overfladearbejder - fra slibning til efterbehandling. En kølevæskeforsyning giver en kølig slibning når du leder efter et pålideligt værktøj til universel brug på stål, aluminium og træ, de er et fremragende valg for alle håndværkere.

Egenskab:

  • Form: FIBERSKIVE
  • Materialets egnethed: Stål, ikke-jernholdige metaller, træ
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A-B02 V A16
  • Mål (D x H / ENHED): 125 x 22 / 4 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Hul: 22 mm
  • Kornstørrelse: 16
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Aluminiumoxid giver lang levetid og høj aggressivitet
  • Ekstra kølevæske i bindingen til kølerslibning og længere levetid

Anvendelse:

  • Til universel brug på stål, ikke-jernholdige metaller og træ

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 24/36/40/60 for maksimal fjernelse
  • Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling

Særlige kendetegn:
  • God til stål, aluminium og træ
  • God lagerfjernelse
  • Lang levetid takket være kølelaget

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven