{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 40 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 10 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Morsekonus MK | 3 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 10 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150395 40 | |
EAN/GTIN | 4045197086969 | |
Producentnummer | 150395 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Konusforsænker 90° 40 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
171 styk på lager
500,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
715,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
1.050,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiN |
Farvering | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Norm | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 10 | 10 | 10 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |