{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 25 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 106 mm | |
Morsekonus MK | 2 | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M12 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 3,8 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150395 25 | |
EAN/GTIN | 4045197086907 | |
Producentnummer | 150395 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Konusforsænker 90° 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
311,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
449,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
643,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M12 | M12 | M12 |
Samlet længde L | 106 | 106 | 106 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Norm | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |