{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 16,5 mm | |
Belægning | AlTiCN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,2 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M8 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Forborings-⌀ | 3,2 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150389 16,5 | |
EAN/GTIN | 4062406073312 | |
Producentnummer | 150389 16,5 |