{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 20,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Antal skær Z | 5 | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 5 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,06 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | rød | |
Forborings-⌀ | 5 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150386 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086648 | |
Producentnummer | 150386 20,5 |