Konusforsænker, hårdmetal 90° 10,4 mm

Art.-nr.: 150384 10,4
Rabat
1810,33 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HM
  • Antal skær Z: 4
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 10,4 mm
Belægning ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HM
Antal skær Z 4
Norm Fabriksstandard
Type H
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 4 mm
Samlet længde L 46 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tilspænding f i GJS ADI > 800 N/mm2 0,05 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering hvid
Forborings-⌀ 4 mm
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150384 10,4
EAN/GTIN 4045197086563

Anvendelsestabel

GG
K
40
GGG
K
8
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil konstruktion, flere skær, speciel geometri til maksimale belastninger. Til vibrationsfri forsænkning og afgratning. Til vanskeligt bearbejdelige emner. Hårdmetalhoved på loddet skaft.
Egner sig fremragende til bainitisk nodularjern (ADI).

Bemærk:

Sørg for stabile forhold ved brug!