{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 12,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | Fabriksstandard | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,8 mm | |
Samlet længde L | 158 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M6 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 2,8 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150372 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197086181 | |
Producentnummer | 150372 12,4 |