{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 6,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | Fabriksstandard | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M3 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 1,5 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150371 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197086099 | |
Producentnummer | 150371 6,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænker, lang 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 6,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
166 styk på lager
273,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
640 styk på lager
85,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
596 styk på lager
61,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
339,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
420 styk på lager
100,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
166 styk på lager
87,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Farvering | uden | uden | uden | uden | blå | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 60 grader |
Standard | Fabriksstandard | DIN 335 C | DIN 335 C | Fabriksstandard | DIN 335 C | DIN 334 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |