{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 40 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 12 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M24 | |
Tilspænding f i stål < 1400 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
Farvering | rød | |
Serie | Master Steel | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150352 40 | |
EAN/GTIN | 4067263125563 | |
Producentnummer | 150352 40 |