{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 20,5 mm | |
Belægning | TiN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,5 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M10 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150180 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085986 | |
Producentnummer | 150180 20,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konusforsænker 90° 20,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
524 styk på lager
273,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
237 styk på lager
420,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn |
Indvendig køling | nej | nej |
Skafttolerance | h9 | h9 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,5 | 3,5 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |