Konusforsænker, enkeltskær 90° 12,5 mm

Art.-nr.: 150050 12,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
243 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Antal skær Z: 1
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 12,5 mm
Belægning ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Antal skær Z 1
Skaft Cylinderskaft med h9
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Farvering uden
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150050 12,5
EAN/GTIN 4045197085306
Producentnummer 150050 12,5

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
7
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Aksialt-radialt bagslebet konusflade til vibrationsfri afgratning og forsænkning. Derved opnås en høj overfladekvalitet af forsænkningen. Det store spånrum giver en virkelig god spåntransport. Problemfri efterslibning af det flade tandbryst.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven