Konusforsænker, hårdmetal 100° 16,5 mm

Art.-nr.: 150025 16,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 100
  • Skæremateriale: HM
  • Antal skær Z: 5
  • Standard: Fabriksstandard
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 16,5 mm
Belægning ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel 100 grader
Skæremateriale HM
Antal skær Z 5
Standard Fabriksstandard
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 4,5 mm
Samlet længde L 58 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding f i Inconel® 0,07 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering rosa
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150025 16,5
EAN/GTIN 4045197543059
Producentnummer 150025 16,5

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
6
Inconel
S
5
GFK
N
5
CFK
N
5
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Let og vibrationsfri forsænkning og afgratning
Meget stabil konstruktion med HM-hoved, til højeste belastning. Specielt til vanskeligt bearbejdelige materialer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven