Monteringsmikrometerskrue , standardstørrelse, 0-25 mm, monteringsmøtrik

Art.-nr.: 150-191
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
    Måleværktøj analog
    Produkttype Indbygnings-mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 150-191
    EAN/GTIN 4946368021881
    Producentnummer 150-191
    L-nummer L40010 1121

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Dette er en standard, mellemstor monteringsmikrometerskrue, der giver dig følgende fordele: Cylindrisk spændeskaft og en flad eller sfærisk måleflade med en hård metaloverflade

    Egenskab:

    Digital/Analog: Analogt
    Måleområde: 0 - 25
    Nøjagtighed: 2 µm
    Graduering: 0,01 mm
    Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2 µm
    Skala: skala tromle og ærme satin forkromet
    Tommer/metrisk: Metrisk

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven