Monteringsmikrometerskrue , standardstørrelse, 0-25 mm, 0,001 mm

Art.-nr.: 150-190
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
Måleværktøj analog
Produkttype Indbygnings-mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150-190
EAN/GTIN 4946368021874
Producentnummer 150-190
L-nummer L40010 3310

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en standard, mellemstor monteringsmikrometerskrue, der giver dig følgende fordele: Cylindrisk spændeskaft og en flad eller sfærisk måleflade med en hård metaloverflade

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 25
Nøjagtighed: 2 µm
Graduering: 0,001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2 µm
Skala: skala tromle og ærme satin forkromet
Tommer/metrisk: Metrisk

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven