Monteringsmikrometerskrue , standardstørrelse, 0-25 mm, fastgørelsesmøtrik, spindelfastspænding, 0,001 mm

Art.-nr.: 150-184
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
Måleværktøj analog
Produkttype Indbygnings-mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150-184
EAN/GTIN 4946368386027
Producentnummer 150-184
L-nummer L40010 10177

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en standard, mellemstor monteringsmikrometerskrue, der giver dig følgende fordele: Cylindrisk spændeskaft og en flad eller sfærisk måleflade med en hård metaloverflade

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 25
Nøjagtighed: 2 µm
Graduering: 0,001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2 µm
Skala: skala tromle og ærme satin forkromet
Tommer/metrisk: Metrisk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven