Stiknøgleblade 12 mm

Art.-nr.: 150-10H 12mm
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150-10H 12mm
EAN/GTIN 4991644202881
Producentnummer 150-10H 12mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 17,4 mm
Mål D2: 10 mm
D1: 17,4 mm
Længde: 9 mm
Kør: 10 mm
Udvendig sekskant
Nedtrykkelse: 12 mm
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven