Momentnøgle type 83 3/8″ 2,4-12 N-m

Art.-nr.: 1499335
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1499335
EAN/GTIN 0611702896459
Producentnummer 1499335

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse:
  • Kontrolleret tilspænding samt kontrol af tilspændingsværdier
  • Anvendelse inden for alle industrielle produktionsområder
  • Arbejdsområder fra 0,8 - 1400 N-m / 7 lbf-in - 100 lbf-ft er dækket
  • Design:
  • Drejningsmomentnøgle med indikator og trækviser
  • 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ eller 1″ dobbelt firkantet drev med kuglelås til kontrolleret tilspænding i højre og venstre hånd
  • Modeller nr. ADS 4 til nr. ADS 40: Med integreret skraldefunktion
  • Til kontrolleret skruetilspænding og momentmålinger
  • Anvisningsnøjagtighed: +/- 4 % tolerance af den viste værdi
  • Design i henhold til DIN EN ISO 6789, sporbar til nationale standarder
  • Med monoskala
  • Installeret overbelastningsbeskyttelse - mekanisk stop op til max. 25 % overbelastning fra maks. værdi
  • Hus af let, robust specialaluminiumskonstruktion - malet sølvgrå
  • Sort, skridsikkert gummigreb
  • Modellerne ADS 4 til ADS 4. ADS 40: EPA-kompatibel (Electrostatic Protected Area), til brug i elektrostatisk følsomme applikationer
  • Fås med audio-visuelt signal afhængigt af model
  • Leveringsomfang:
  • Visuel momentnøgle
  • Batteri (kun modeller med mulighed for signal)
  • Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789
  • Leveres i robust, sort plastkasse (nr. ADS 4 til BDS 80), ellers i robust papkasse (nr. BDS 100 til EDS)

Egenskab:

  • Drevetype/drev: Dobbelt firkantet skralde
  • firkantet drev [metrisk]: 10 mm
  • Drev firkant [tomme]: 3/8″
  • Drejningsmoment (min.) [lbf in]: 24 lbf in
  • Drejningsmoment (max.) [lbf in]: 120 lbf in
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 2,4 Nm - 12 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Fremstilling
    • Kvalitetskontrol
    • Kvalitetsstyring
    • Vedligeholdelse
  • Samlet højde [mm]: 61 mm
  • Samlet længde [mm]: 244 mm
  • Skalainddeling [lbf in]: 2 lbf in
  • Skalainddeling [Nm]: 5 Nm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Evalueringssoftware: ingen
  • EPA/ESD-version: ja
  • Fast indstilling: ingen
  • Grafisk visning: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Elektronik
    • Industri
    • Byggeri og erhvervskøretøjer
    • Militær
    • Mekanisk teknik
    • Tjenesteydelser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven