Arbejdsbukser til servicearbejde Denim Stretch C148

Art.-nr.: 149711418999C148
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
Farve marineblau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 148
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 149711418999C148
EAN/GTIN 7330509554708
Producentnummer 149711418999C148

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
55% bomuld, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagt, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Lommer
Baglommer
Baglommer
Indvendige lommer
Knæledslommer - øverst belæsset med klap og burrelåslukning. Stretchmateriale både indvendigt og udvendigt for en bedre ergonomisk pasform
To benlommer med klapper. Den ene med en pennelomme og indvendig lomme til telefon i net, den anden med en lomme til pen og kniv og åbning til foldestok.

Detaljer
Side hammer loop
Metal lynlås gylp
Metal knapper
D-ring

Finish
Justerbar benbund med knapper

Funktionalitet
Forbøjede knæ
2-vejs stretch, Stretchpanel på knælomme og læg

Reflex
Refleksdetaljer

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer

Beskrivelse:

  • Denim stretch-servicebuks med jeanskonstruktion
  • For optimal pasform og komfort har buksen også stretchpaneler på lårene samt topstyrede knælommer i CORDURA®-stretch
  • Sorgfuldt udvalgte detaljer som diskrete refleksdetaljer og mobillomme i mesh
  • Anbefales ikke til industrielt arbejde

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven