Service bukser + stræk + søgelommer D104

Art.-nr.: 149613304599D104
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
    Farve olivgrün / schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 104
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 149613304599D104
    EAN/GTIN 7330509547878
    Producentnummer 149613304599D104

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    60% bomuld, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

    Lommer
    Baglommer
    Naglommer
    Indvendige lommer
    Knæledslommer - øverst fyldt med klap og burrelåslukning. Stretchmateriale både indvendigt og udvendigt for en bedre ergonomisk pasform
    Benlomme med bælge, pennelomme og indvendig telefonlomme i mesh
    Lomme med lineal med digital kalibreringsholder, kniv- og pennelomme

    Detaljer
    Side hammer loop
    Plastik lynlås gylp
    D-ring
    Skjulte knapper

    Finish
    Justerbar benbund med knapper

    Funktionalitet
    Forbøjede knæ
    Stretchpaneler i skridtet, læg og knælomme

    Reflex
    Refleksdetaljer

    forstærkning
    CORDURA®-stretchforstærkede knælommer, CORDURA®-forstærkede sømlommer

    Beskrivelse:

    • Funktionelle ripstop-servicebukser med CORDURA®-forstærkede søgelommer
    • For optimal pasform og komfort har buksen stretchpaneler på læggene og inderlårene
    • Topladerknælomme i CORDURA®-stretch
    • Sorgfuldt udvalgte detaljer såsom diskrete refleksdetaljer, mobillomme i mesh, lineallomme med digital kalibreringsholder og praktisk knivlomme gør buksen velegnet til håndværkere
    • Af ikke anbefales til tungt håndværk

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven