Service bukser + stræk + søgelommer C56

Art.-nr.: 149613304599C56
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
Farve olivgrün / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 56
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 149613304599C56
EAN/GTIN 7330509547823
Producentnummer 149613304599C56

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
60% bomuld, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

Lommer
Baglommer
Naglommer
Indvendige lommer
Knæledslommer - øverst fyldt med klap og burrelåslukning. Stretchmateriale både indvendigt og udvendigt for en bedre ergonomisk pasform
Benlomme med bælge, pennelomme og indvendig telefonlomme i mesh
Lomme med lineal med digital kalibreringsholder, kniv- og pennelomme

Detaljer
Side hammer loop
Plastik lynlås gylp
D-ring
Skjulte knapper

Finish
Justerbar benbund med knapper

Funktionalitet
Forbøjede knæ
Stretchpaneler i skridtet, læg og knælomme

Reflex
Refleksdetaljer

forstærkning
CORDURA®-stretchforstærkede knælommer, CORDURA®-forstærkede sømlommer

Beskrivelse:

  • Funktionelle ripstop-servicebukser med CORDURA®-forstærkede søgelommer
  • For optimal pasform og komfort har buksen stretchpaneler på læggene og inderlårene
  • Topladerknælomme i CORDURA®-stretch
  • Sorgfuldt udvalgte detaljer såsom diskrete refleksdetaljer, mobillomme i mesh, lineallomme med digital kalibreringsholder og praktisk knivlomme gør buksen velegnet til håndværkere
  • Af ikke anbefales til tungt håndværk

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven