Arbejdsbukser til servicearbejde stræk C156

Art.-nr.: 149513309998C156
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
Farve schwarz / dunkelgrau
Konfektionsstørrelse DE 156
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 149513309998C156
EAN/GTIN 7330509555460
Producentnummer 149513309998C156

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
60% bomuld, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

Lommer
Baglommer
Rullelomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Knælommer - øverst fyldt med klap og burrelåslukning. Stretchmateriale både indvendigt og udvendigt for en bedre ergonomisk pasform
Benlomme med bælge, pennelomme og indvendig telefonlomme i mesh

Detaljer
Side hammer loop
Plastik lynlås gylp
D-ring
Skjulte knapper

Finish
Justerbar benbund med knapper

Funktionalitet
Forbøjede knæ
Stretchpaneler i skridtet, læg og knælomme

Reflex
Refleksdetaljer

forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer

Beskrivelse:

  • Slidstærk og funktionel ripstop-servicebuks
  • For optimal pasform og komfort har buksen stretchpaneler på læggene og inderlårene samt knælommer i CORDURA®-stretch
  • Sorgfuldt udvalgte detaljer som diskrete refleksdetaljer, mobil lomme i mesh, lineallomme og praktisk knivholder gør buksen velegnet til håndværkere
  • Anbefales ikke til industrihåndværkere

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven