Arbejdsbukser til servicearbejde stræk C150

Art.-nr.: 149513309699C150
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
    Farve mittelgrau / schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 150
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 149513309699C150
    EAN/GTIN 7330509690031
    Producentnummer 149513309699C150

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    60% bomuld, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

    Lommer
    Baglommer
    Rullelomme med knivholder og pennelomme
    Indvendige lommer
    Knælommer - øverst fyldt med klap og burrelåslukning. Stretchmateriale både indvendigt og udvendigt for en bedre ergonomisk pasform
    Benlomme med bælge, pennelomme og indvendig telefonlomme i mesh

    Detaljer
    Side hammer loop
    Plastik lynlås gylp
    D-ring
    Skjulte knapper

    Finish
    Justerbar benbund med knapper

    Funktionalitet
    Forbøjede knæ
    Stretchpaneler i skridtet, læg og knælomme

    Reflex
    Refleksdetaljer

    forstærkning
    CORDURA®-stretch forstærkede knælommer

    Beskrivelse:

    • Slidstærk og funktionel ripstop-servicebuks
    • For optimal pasform og komfort har buksen stretchpaneler på læggene og inderlårene samt knælommer i CORDURA®-stretch
    • Sorgfuldt udvalgte detaljer som diskrete refleksdetaljer, mobil lomme i mesh, lineallomme og praktisk knivholder gør buksen velegnet til håndværkere
    • Anbefales ikke til industrihåndværkere

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven