Udførelse:
Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR-polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, 260 g/m²
Lommer
Baglomme
forstærkede, tredelte søgelommer på fronten
Indvendige lommer
Leglomme med bælge, klap og telefonlomme
forstærket lineallomme med mulighed for to placeringer af kniv og en pennelomme
udvendig knæbeskyttelseslomme
Detaljer
Udtagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Sløjfer, en med D-ring
Gylp med lynlås i metal
Eksternt certificeringsmærke
Funktionalitet
Forbøjede knæ
Olie-, smuds- og vandafvisende, Stretchpanel i skridtet og bagpå
Finish
C-størrelser kan udvides til C100-størrelser
Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæet
Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Komfortable flammehæmmende bukser med stretchfunktion
- Den ideelle arbejdsbuks med høj komfort til personer, der arbejder i udsatte miljøer
- Funktioneret med smarte detaljer som stretchpaneler for øget bevægelsesfrihed og fleksibilitet
- Stoffet er iboende med høj slidstyrke
- CORDURA®/Kevlar®/Protal®- forstærkning på knæene, lineal og knivlomme med plads til en telefon
- Specifikt egnet til job som elektriker og lignende arbejdskategorier
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 1: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 og IEC 61482-2 klasse 1
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
- ATPV: 10,7 cal/cm², HAF 72,5% (stretch material)