Værktøjsholder med skralde, helt i stål, Samlet længde: 85mm

Art.-nr.: 148701 85
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Samlet længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale helt i stål
Spændvidde □ 2,5 mm - 5,5 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 M3 − M10
Reservebakker nr. 148712 str. 85
Samlet længde 85 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 148701 85
Kopier
EAN/GTIN 4062406754631
Kopier
Producentnummer 148701 85
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med dobbeltkæbet borepatron til spænding af firkantede skafter. Justerbart tværgreb med riller midt på og i begge ender, så låsekuglen kan gå i indgreb. Holder med rustfri stålkappe. Skralden kan indstilles til højre-/venstreløb eller låses fast. Udført helt i stål af hensyn til en høj momentbelastning. Fræsede og hærdede spændebakker af hensyn til en høj sejhed og en optimal overfladehårdhed.

Anvendelse:

Velegnet til gevindskæring på svært tilgængelige steder.

Bemærk:

Firkantmålene for andre snittap- og rivalstørrelser finder du i tabellerne under de pågældende produktgrupper.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven