{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spændvidde □ | 2 mm - 5 mm | |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M1 − M8 | |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Samlet længde | 125 mm | |
Produkttype | Vindejern |
Artikelnummer | 148410 0 | |
EAN/GTIN | 4062406208165 | |
Producentnummer | 148410 0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vindejern, justerbare 0
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.242 styk på lager
49,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
528 styk på lager
131,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde | 125 | 125 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spændvidde □ | 2 ;5 | 2 ;5 |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M1 − M8 | M1 − M8 |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 2,5 ;6,5 | 2,5 ;6,5 |
Produkttype | Vindejern | Vindejern |