{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spændvidde □ | 14,5 mm - 40 mm | |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M25 − M68 | |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 20 mm - 50 mm | |
Samlet længde | 1.258 mm | |
Produkttype | Vindejern |
Artikelnummer | 148350 8 | |
EAN/GTIN | 4067263462934 | |
Producentnummer | 148350 8 |