3C-skruetrækkersæt 6 stk. IS 4-8 mm PZ 1-2

Art.-nr.: 1482300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1482300
EAN/GTIN 4010886812365
Producentnummer 1482300
L-nummer L60160 2199

Betegnelse

Beskrivelse:

Praktisk sæt i miljøvenlig papemballage
Til skruer med slidset og krydsslidset hoved PZ
3-komponent Power-Grip³-håndtag med ophængningshul
Ergonomisk håndtagsform for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Klinge af molybdæn-vanadiumstål, varmebehandlet

Egenskab:

  • Udformning: med hængehul
  • Bladets form: Rund
  • Håndtagets udformning [tommer]: 3K
  • Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ja
  • anti-magnetisk: ingen
  • Drev sekskant [mm]: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Isolerede: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven