Monteringsmikrometerskrue 0,1 mm/o spindelstigning, 0-5 mm, sfærisk spindel

Art.-nr.: 148-244
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
Måleværktøj analog
Produkttype Indbygnings-mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 148-244
EAN/GTIN 4946368592237
Producentnummer 148-244
L-nummer L40010 11012

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse monteringsmikrometerskruer med en meget fin spindeltilspænding på 0,1 mm/o giver dig følgende fordele: Miniature-monteringsmikrometerskrue med ekstremt lille stigning 0,1 mm velegnet til finjustering, f.eks. på klemmeenheder

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 5
Nøjagtighed: ±2 µm (aksel Ø 9,5 mm) ±5 µm (aksel Ø 6 / 3,5 mm)
Graduering: 0,004 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±5 µm
Skala: skala tromle og ærme satin forkromet
Tommer/metrisk: Metrisk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven