Mikrometerhoved, låseskrue, 0-0,25", sfærisk spindel

Art.-nr.: 148-232-10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj analog
Produkttype Indbygnings-mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 148-232-10
EAN/GTIN 4946368861944
Producentnummer 148-232-10

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse mikrometerhoveder har en riflet fastspændingsskrue, så du kan fastlåse spindlen i enhver position.

Egenskab:

Skaft Ø: 0.25″
Graduering: 0.001″
Tommer-metrisk: tommer
Digital/Analog: Analog
Område: 0 - 0.25″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven