Løftestang med PVC-håndtag 390 mm

Art.-nr.: 1471937
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Koben

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1471937
EAN/GTIN 4010883100984
Producentnummer 1471937
L-nummer L60160 1819

Betegnelse

Beskrivelse:

Vanadiumstål, forkromet
Hærdet i hele længden
Ergonomisk PVC-håndtag
Hårdfør og næsten uforgængelig.

Egenskab:

  • Ottekantet skaft [mm]: 12 mm
  • Samlet bredde [mm]: 15 mm
  • Samlet længde [mm]: 390 mm
  • Materiale af håndtag: PVC
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Bladbredde [mm]: 15,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven