Momentnøgle FS 1/4″ 4,4-22 cNm

Art.-nr.: 1471481
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Momentskruetrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1471481
    EAN/GTIN 4002805921609
    Producentnummer 1471481

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Kontrolleret skruetilspænding i intervallet 0,04 - 13,6 N-m
    Seriemontering med konstant værdi tilspænding
    Elektronikindustri, finmekanik og industriel fremstilling
    Design:
    Fikseret momentskruetrækker - uden skala
    Med 1/4″ sekskantet udtag til 1/4″ bits til DIN 3126 - C 6.3
    Med adapter også egnet til 1/4″ udtag til DIN 3124
    Triggernøjagtighed: +/- 6 % tolerance i forhold til den indstillede værdi
    Design i henhold til DIN EN ISO 6789 type II klasse F
    Præcisionsdrejende kuglekobling til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding
    Præcision mekanisme glider mærkbart, når den indstillede værdi er nået
    Automatisk tilbagevenden til udgangspositionen
    Letvægtskonstruktion takket være anodiseret aluminiumsgreb
    Fast indstilling kan udføres på fabrikken eller af brugeren på egnet testudstyr
    Hvis der kræves en fast indstilling på fabrikken, angiv N-m-værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)
    Leveringsomfang:
    Drejemomentnøgle type 755
    1/4″ adapterdrev (nr. 757-20)
    Model nr. 755-05 med ekstra tværhåndtag for at lette arbejdet
    Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
    Levering i robust papkasse

    Egenskab:

    • Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3
    • Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
    • Drevetype/drev: Bitholder
    • Tilspændingsretning: venstre og højre
    • Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [cNm]: 4 cNm-22 cNm
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 4-22 cN.m
    • Anvendelsesområde:
      • Montering
      • Fremstilling
      • Kvalitetskontrol
      • Kvalitetsstyring
      • Seriemontering
      • Vedligeholdelse og reparation
    • Samlet højde [mm]: 20 mm
    • Samlet længde [mm]: 76 mm
    • Præcision: +/- 6 %
    • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • 1000 V isoleret: ingen
    • EPA/ESD-version: ingen
    • Fast indstilling: ja
    • Krydsgreb til rådighed: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen
    • Målgrupper:
      • Automotive
      • Elektronikindustri
      • Industri
      • Finmekanik
      • Finmekanik
      • Militær
      • Service
      • Service

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven