Momentnøgle FS 1/4″ 4,4-22 cNm

Art.-nr.: 1471473
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1471473
EAN/GTIN 4002805921616
Producentnummer 1471473
L-nummer L60160 2208

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i intervallet 0,04 - 13,6 N-m
Seriemontering med konstant værdi tilspænding
Elektronikindustri, finmekanik og industriel fremstilling
Design:
Fikseret momentskruetrækker - uden skala
Med 1/4″ sekskantet udtag til 1/4″ bits til DIN 3126 - C 6.3
Med adapter også egnet til 1/4″ udtag til DIN 3124
Triggernøjagtighed: +/- 6 % tolerance i forhold til den indstillede værdi
Design i henhold til DIN EN ISO 6789 type II klasse F
Præcisionsdrejende kuglekobling til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding
Præcision mekanisme glider mærkbart, når den indstillede værdi er nået
Automatisk tilbagevenden til udgangspositionen
Letvægtskonstruktion takket være anodiseret aluminiumsgreb
Fast indstilling kan udføres på fabrikken eller af brugeren på egnet testudstyr
Hvis der kræves en fast indstilling på fabrikken, angiv N-m-værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)
Leveringsomfang:
Drejemomentnøgle type 755
1/4″ adapterdrev (nr. 757-20)
Model nr. 755-05 med ekstra tværhåndtag for at lette arbejdet
Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
Levering i robust papkasse

Egenskab:

  • Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3
  • Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
  • Drevetype/drev: Bitholder
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [cNm]: 4 cNm-22 cNm
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 2-22 cN.m
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Fremstilling
    • Kvalitetskontrol
    • Kvalitetsstyring
    • Seriemontering
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet højde [mm]: 19,6 mm
  • Samlet længde [mm]: 104 mm
  • Præcision: +/- 6 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V isoleret: ingen
  • EPA/ESD-version: ingen
  • Fast indstilling: ja
  • Krydsgreb til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Elektronikindustri
    • Industri
    • Finmekanik
    • Finmekanik
    • Militær
    • Service
    • Service

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven