Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i intervallet 0,04 - 13,6 N-m
Seriemontering med konstant værdi tilspænding
Elektronikindustri, finmekanik og industriel fremstilling
Design:
Fikseret momentskruetrækker - uden skala
Med 1/4″ sekskantet udtag til 1/4″ bits til DIN 3126 - C 6.3
Med adapter også egnet til 1/4″ udtag til DIN 3124
Triggernøjagtighed: +/- 6 % tolerance i forhold til den indstillede værdi
Design i henhold til DIN EN ISO 6789 type II klasse F
Præcisionsdrejende kuglekobling til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding
Præcision mekanisme glider mærkbart, når den indstillede værdi er nået
Automatisk tilbagevenden til udgangspositionen
Letvægtskonstruktion takket være anodiseret aluminiumsgreb
Fast indstilling kan udføres på fabrikken eller af brugeren på egnet testudstyr
Hvis der kræves en fast indstilling på fabrikken, angiv N-m-værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)
Leveringsomfang:
Drejemomentnøgle type 755
1/4″ adapterdrev (nr. 757-20)
Model nr. 755-05 med ekstra tværhåndtag for at lette arbejdet
Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
Levering i robust papkasse
Egenskab:
- Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3 mm
- Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
- Drevetype/drev: Bitholder
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
- Drejningsmomentområde (min./max.) [cNm]: 14 cNm-135 cNm
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 14-135 cN.m
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Fremstilling
- Kvalitetskontrol
- Kvalitetsstyring
- Seriemontering
- Vedligeholdelse og reparation
- Samlet højde [mm]: 25,4 mm
- Samlet længde [mm]: 111 mm
- Præcision: +/- 6 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- 1000 V isoleret: ingen
- EPA/ESD-version: ingen
- Fast indstilling: ja
- Krydsgreb til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Elektronikindustri
- Industri
- Finmekanik
- Finmekanik
- Militær
- Service
- Service