Slibebukskive (keramisk) 150x20x32 mm form 1 10A601M5AV217

Art.-nr.: 146965
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 146965
EAN/GTIN 9003171469653
Producentnummer 146965
L-nummer L50140 2302

Betegnelse

Beskrivelse:

Keramisk limede slibeblokke anvendes hovedsageligt i værksteder og reparationsværksteder. De er særligt universelt anvendelige til slibning og slibning af forskellige komponenter. De matchede specifikationer muliggør en bred vifte af applikationer fra grov til finslibning. Disse diske leveres i detailsalgsklar emballage for at spare plads. Et reduktionsringsæt er allerede inkluderet i emballagen og kan også genbestilles.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs/max: 35 m/s
  • Materialets egnethed: Stål
  • Specifikation : 10 A 601 M5A V217
  • Mål (D x D x H): 150 x 20 x 32 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 20 mm
  • Hul: 32 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Kan anvendes universelt
  • Høj standtid
  • Kan stables

Anvendelse:

  • Universelt anvendelig til bearbejdning af forskellige komponenter i grov- og finslibning

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven