Tile slide Ceramic Bound 120x30x200 mm C24M5V15/C70L5V15

Art.-nr.: 146640
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Strygesten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 146640
EAN/GTIN 9003171466409
Producentnummer 146640
L-nummer L50140 652

Betegnelse

Beskrivelse:

Med flisesliden i form 90 K gøres afgratning og fasning af fliser og fliser lettere for dig.

Egenskab:

  • Form: 90 K KOMBINATIONSSTEN
  • Kornstørrelse: 24
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : C 24 M5 V15
  • Mål (B x C x L): 120 x 30 x 200 mm
  • Diameter: 120 mm
  • Tykkelse: 30 mm
  • Hul: 200 mm
  • Materialets egnethed: Keramiske fliser

Fordel:

  • Individuelt justerbar
  • Universel anvendelse
  • Bedste resultater

Anvendelse:

  • Til afgratning og udglødning af fliser og fliser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven